missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Valumetric™ Wheaton™: Tapón de polipropileno blanco con revestimiento de polivinilo
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 48
paquete de 96
Descripción
Para el almacenamiento de muestras de sólidos, materiales en polvo seco y líquidos
- Ideales para su uso como frascos de muestras
- Útiles para polvos secos, muestras de suelo y almacenamiento de muestras
- Fabricados con vidrio Wheaton 800, que cumple con las normas USP tipo III
- Graduados en ml y oz.
Tapón fenólico negro esterilizable en autoclave con revestimiento de caucho.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 1,3 in |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 48/Pk. |
| Color del tapón | Blanco |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Altura (imperial) | 2,7 in |
| Revestimiento del tapón | Poli/vinilo |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido