missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™ Código de producto.: 12427391
Fecha estimada de envío: 10-09-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta

DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™

Código de producto. 12427391 Tienda Wheaton Science Products Productos
1000 ml, No esterilizable en autoclave, Natural
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Esterilizables en autoclave:
Esterilizables en autoclave (nota: El tapón no está)
No esterilizable en autoclave
Color:
Blanco
Natural
Transparente
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12427391

Marca: DWK Life Sciences W209911

Fecha estimada de envío: 10-09-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
  • Recipiente duradero con una buena resistencia química
  • Tapón de rosca de polipropileno blanco premontado sin revestimiento o con revestimiento de espuma de polietileno
  • El recipiente de polipropileno se puede esterilizar en autoclave; el tapón no se puede esterilizar en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Capacidad 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Natural
Diámetro (imperial) 4,56 in
Incluye Tapón de rosca
Material Polipropileno
Color del tapón Blanco
Claridad Natural
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 97 mm
Tipo de producto Tarro
Altura (imperial) 3,8 in
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 120-400 mm
Diámetro (métrico) 116 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
DWK Life Sciences Jarras con tapón de rosca de polipropileno Wheaton™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado