missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Frascos graduados Wheaton™ Lab 45 sin tapón o anillo de vertido
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato tipo I de USP, que ayuda a prevenir los cambios de pH
- Rosca de 45 mm, acabado en boca ancha
- Graduado con una etiqueta de escritura
- El borde de vertido especial facilita el vertido
- Esterilizable en autoclave
- Los tapones con código de colores se pueden adquirir por separado

Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 1000 ml |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 3,97 in |
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduated | Sí |
Boca | Ancha |
Altura (métrico) | 227 mm |
Tipo de producto | Frasco graduado Lab 45 |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos graduados Wheaton™ Lab 45 sin tapón o anillo de vertido >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido