missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad tipo mocasín luz ESD de cuero blanco
Aptos para elevador de pie y talón
Marca: ABEBA™ 31032/36
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tallas 35-48 CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA
- Piel suave, blanco
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica.
- Suela para caminar de PU antideslizante.
- Puntera de acero.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Higienizados con disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
- Adecuado para levantar el talón y el pie.
Especificaciones
Norma CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 | |
For heel and foot lift | |
Cuero | |
Shock-absorbent midsole | |
Light Loafer | |
Cap | |
ESD Light Loafer Safety Shoe |
Blanco | |
Silver Fibre | |
36 | |
Polyurethane | |
Steel | |
Fuel and slip-resistant |