missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Frascos de cuello ancho
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
N.° por paquete:
33/paquete
88/paquete
Descripción
- Disponibles en una gama de capacidades
- El cuello ancho facilita el acceso al contenido
- Fabricados con vidrio sodocálcico
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Transparente |
Material | Vidrio sodocálcico |
N.° por paquete | 33/paquete |
Boca | Ancho |
Altura (métrico) | 150 mm |
Tipo de producto | Frasco de cuello ancho |
Diámetro (métrico) | 83 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'