missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Tinción de Wright
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
0.95L
Tipo:
Frasco para tratamiento de tinciones
Tamaño de la unidad:
950 ml
Descripción
- Produce resultados similares a los de la tinción de Giemsa con un contraste ligeramente superior.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 0.95L |
| Tipo | Frasco para tratamiento de tinciones |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- STAIN WRIGHT 950ML
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido