missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Plus Critical Clean™ Colour Coded Cleaning Cloths, 8 Packs x 30 Quarter Fold Cloths (240 Reusable Wipes)
Descripción
- Each pack contains 30 quarter fold, colour coded-cleaning cloths
- Food contact certified and available in four different colours, facilitating task segregated colour-coded cleaning to reduce the risk of cross-contamination and enhance regulatory hygiene practices and compliance
- Advanced Hydroknit technology ensures these cloths are strong, fast absorbing and tear proof
- Designed for tough cleaning tasks in food processing and healthcare environments, these absorbent cloths feature Powerpocket embossing for improved cleaning and debris pickup
- Delivered in a hygienic poly pack to provide protection from grime or dirt touching the blue cloths and featuring single sheet dispensing to control usage and reduce waste
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (imperial) | 11.02 in. |
| Longitud (métrico) | 35.4 cm |
| Anchura (imperial) | 11 in |
| Anchura (métrico) | 28.2 cm |
| Material | Papel |
| Color | Verde |
| Cantidad de embalaje | 30 x 8 Packs (240 Total) |
| Esterilidad | No estéril |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?