missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Analytik Jena US Módulos de láser de excitación NIR
Los módulos de láser de excitación Analytik Jena US NIR se utilizan con la serie UVP ChemStudio
Marca: Analytik Jena US 849-98-0123-01
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: Dos filtros de emisión
Descripción
- Longitudes de onda de excitación de 660 nm y 787 nm.
- Los módulos incluyen 2 filtros de emisión con longitudes de onda: 707-752 nm y 810LP
Especificaciones
1,5in | |
5in | |
5,08cm |
2in | |
Para su uso con los sistemas UVP | |
12,7cm |