missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 384-well μClear™ Bottom Polystyrene Microplates
Greiner Bio-One 384-Well μClear™ Bottom Polystyrene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
Marca: Greiner Bio-One 781094
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Apirógenas
- Material: Poliestireno
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Espaciado entre pocillos: 4,5mm
- Fondo μClear™
Certifications
DIN ISO 9001
Especificaciones
No | |
Estándar | |
16 x 24 | |
White, Clear Bottom | |
384 | |
131 μl | |
40 | |
Blanco |
Alta adherencia | |
Con tapa | |
Alta adherencia | |
Polystyrene | |
Estéril | |
Square, Flat Bottom (F-well) | |
10 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido