missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crison™ 50 21/50 21 T pH Electrode

The 50 21 is a pH electrode perfectly suited for difficult samples, also available with a built-in A.T.C. Pt. 1000 temperature sensor.

Marca:  Crison™ LZW5021T.97.002

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12044528

  • 609.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • La vida útil media del producto es de aproximadamente un año dependiendo de las condiciones de trabajo
  • Intervalo de medición pH de 0 a 14
  • Temperatura de funcionamiento de 0 &°C a 60&°C
  • Cartucho del elemento de referencia con barrera de iones de Ag&plus
  • Diafragma de manguito y electrolito CRISOLYT
  • Profundidad de inmersión mínima de 15 mm
  • Las aplicaciones incluyen muestras con muy baja conductividad, agua destilada, con coloides, vinos y pinturas, muestras viscosas, emulsiones y cremas
  • Las limitaciones incluyen temperaturas superiores 60 &grados;C
Especificaciones

Especificaciones

Electrodo de pH
Diafragma: Mate; electrolito: CRISOLYT
50 21 T
Temperatura de Pt. 1000, integrada
Mide muestras viscosas y con muy baja conductividad o coloides
Vidrio
De 0 a 14
De 0 °C a 60 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales