missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison™ 50 21/50 21 T pH Electrode
The 50 21 is a pH electrode perfectly suited for difficult samples, also available with a built-in A.T.C. Pt. 1000 temperature sensor.
410.17€ - 609.50€
Especificaciones
Tipo | Electrodo de pH |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Mide muestras viscosas y con muy baja conductividad o coloides |
Incluye | Diafragma: Mate; electrolito: CRISOLYT |
Material | Vidrio |
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Código de producto | Marca | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12071312
|
Crison™
LZW5021.97.0002 |
N/D |
410.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12044528
|
Crison™
LZW5021T.97.002 |
Temperatura de Pt. 1000, integrada |
609.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Average life expectancy is approx. one year depending on working conditions
- pH measuring range from 0 to 14
- Operating temperature from 0° to 60°C
- Reference element cartridge with Ag+ ion barrier
- Sleeve diaphragm and CRISOLYT electrolyte
- Min. immersion depth of 15mm
- Applications include samples with very low conductivity, distilled water, samples with colloids, wines and paints, viscous samples, emulsions and creams
- Limitations include temperatures exceeding 60°C
Especificaciones
Electrodo de pH | |
Diafragma: Mate; electrolito: CRISOLYT | |
De 0 a 14 |
Mide muestras viscosas y con muy baja conductividad o coloides | |
Vidrio | |
De 0 °C a 60 °C |