missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Stopper Bowl Covers
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Stopper Bowl Covers create a secondary level of protection during aseptic presentation and equipment setup
Marca: Keystone Cleanroom Products BWLNWB48
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Evite la contaminación microbiana y de partículas en piezas críticas, mientras se realizan actividades de configuración de líneas de llenado
- Medidas de protección ideales: Se deja en su lugar mientras las puertas del aislador o cRABS están abiertas, y se retira a través del sistema de guantes del aislador después de cerrar las puertas
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave generadora de partículas
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
- Indicador de esterilización por vapor incluido
- Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
Especificaciones
Esterilizable en autoclave hasta 135 °C | |
Azul | |
Indicador de esterilización por vapor | |
Bolsa de polietileno sellada con calor | |
De 30 pulg a 40 pulg. |
Certificado de conformidad (COC) | |
Esterilización por vapor | |
Celulosa | |
50/paq. |