missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-428 Metallized Polyester Thermal Transfer Labels
Printable, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marca: Brady™ 030109
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Matte finish
- For smooth surfaces
- Heat resistant with permanent adhesive
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Thermal Transfer | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory Labeling | |
41.9 mm | |
10.000 etiquetas | |
De -70 °C a +120 °C | |
22.2 mm | |
38.1 mm | |
19.1 mm |
Aprobación UL, CSA y AGA | |
Gray | |
Metallized Polyester | |
No estéril | |
Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
2 | |
Rectángulo | |
0.112 mm | |
38.1 mm | |
19.1 mm |