missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-8423 Polyester Thermal Transfer Labels
Etiquetas imprimibles de poliéster para impresoras de transferencia térmica.
Marca: Brady™ 236244
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adhesivo permanente
- Para superficies lisas
Especificaciones
Autoclavable | |
THT-G2-8423-YL | |
Yellow | |
Polyester (B-8423) | |
No estéril | |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, IP™ Series, THT 76 mm Core Printers | |
4 | |
Rectángulo | |
0.071 mm | |
20 mm |
Aprobación UL, CSA y AGA | |
Permanent Acrylic | |
Satin | |
Thermal Transfer | |
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling, Circuit Board Labeling, Warehouse Marking, Barcode Labeling | |
23 mm | |
10.000 etiquetas | |
De -70 °C a +110 °C | |
15 mm | |
8 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido