Learn More
BD Medios preparados de caldo de soja BBL™ Mycoflask™ Trypticase™
Used for the cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms from a variety of clinical and nonclinical specimens
Marca: BD 297354
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Los tubos con tapones apretados deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio.
Especificaciones
CE | |
De 15 °C a 25 °C | |
Estados Unidos | |
17 g/l de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de papaína de harina de soja, 5 g/l de cloruro de sodio, 2,5 g/l de fosfato dipotásico, 2,5 g/l de dextrosa | |
Tubos de tamaño K con tapón |
Beige | |
Líquido | |
Caldo de tripticasa de soja | |
Para procedimientos cualitativos para el cultivo de microorganismos fastidiosos y no fastidiosos | |
100 x 10 mL |
For in vitro diagnostic use.