missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Medios preparados de caldo de soja BBL™ Mycoflask™ Trypticase™
Used for the cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms from a variety of clinical and nonclinical specimens
59.00€ - 214.00€
Especificaciones
Color | Beige |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 25 °C |
Formulario | Líquido |
Origen de fabricación | Estados Unidos |
Tipo de medios | Caldo de tripticasa de soja |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17332321
|
BD
221093 |
Tubos de tamaño K con tapón | 100 x 8 mL |
155.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16512382
|
BD
221815 |
Tubos de tamaño K con tapón | 100 x 2 mL |
118.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17352341
|
BD
221716 |
Tubos de tamaño K con tapón | 100 x 5 mL |
144.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15142265
|
BD
297354 |
Tubos de tamaño K con tapón | 100 x 10 mL |
214.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17322321
|
BD
221092 |
Tubos de tamaño K con tapón | 10 x 8 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Especificaciones
Beige | |
Líquido | |
Caldo de tripticasa de soja | |
Para procedimientos cualitativos para el cultivo de microorganismos fastidiosos y no fastidiosos |
De 15 °C a 25 °C | |
Estados Unidos | |
17 g/l de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de papaína de harina de soja, 5 g/l de cloruro de sodio, 2,5 g/l de fosfato dipotásico, 2,5 g/l de dextrosa |
For in vitro diagnostic use.