Learn More
BD Medios preparados de caldo de soja BBL™ Mycoflask™ Trypticase™
Used for the cultivation of fastidious and nonfastidious microorganisms from a variety of clinical and nonclinical specimens
Marca: BD 221092
Detalles adicionales : Peso : 0.01080kg
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP | |
De 15 °C a 25 °C | |
Estados Unidos | |
17 g/l de digerido pancreático de caseína, 3 g/l de papaína de harina de soja, 5 g/l de cloruro de sodio, 2,5 g/l de fosfato dipotásico, 2,5 g/l de dextrosa | |
Tubos de tamaño K con tapón |
Beige | |
Líquido | |
Caldo de tripticasa de soja | |
Para procedimientos cualitativos para el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes | |
10 x 8 mL |
For in vitro diagnostic use.