Learn More
BD Sistemas GasPak™ 150
Modelos ventilados y no ventilados
Marca: BD 260629
Includes:
Tarro de policarbonato de 10,5 de D.E. x 11 pulg de altura (27 x 28 cm); tapa con junta tórica (con o sin ventilación, según el modelo); conjunto de abrazadera y tornillo de apriete manual; tres cámaras de reacción del catalizador; 10 cargas del catalizador; gradilla para placas Petri en acero inoxidable esterilizable en autoclave con pinzas; soporte para tubos de cultivo El modelo con ventilación también se suministra con una manguera de goma y una abrazadera para tubos.
Requires : El modelo sin ventilación (y el modelo con ventilación, si no se utiliza un sistema de tanque) requiere un sobre desechable para el generador de gas.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Gaspak 150 Complete dimensions: 8.5 H x 10 in. dia. without the lid; 11.25 in. H with lid
Igual que los sistemas GasPak™ 100, pero incluye tarro anaerobio de mayor tamaño
- Proporcionan todos los componentes necesarios para producir atmósferas anaeróbicas, microaerófilas o aeróbicas enriquecidas con CO2
- Capacidad para treinta y seis placas Petri de 100 × 15 mm, doce placas Petri de 150 × 15 mm o 13 tubos de cultivo
- Hay disponibles modelos con y sin ventilación para satisfacer una amplia variedad de necesidades
- Modelo sin ventilación para procedimientos anaerobios
- Modelo con ventilación para sistemas de evacuación/sustitución que utilizan gases de depósitos
Especificaciones
Sistema anaerobio 150 | |
Placas de Petri de 100 x 15 mm (36), placas de Petri de 150 x 15 mm (12) o tubos de cultivo (13) | |
GasPak™ | |
Sí |
Generación de entornos de anaerobios, microaerófilos (reducción de oxígeno) o enriquecidos con CO2 | |
Tarro de policarbonato con ventilación instalada, tapa con sellado con junta tórica, 3 cámaras de reacción por catalización, 10 cargas, gradilla, soporte para tubos, tubos de caucho y abrazadera de tubos | |
Grande |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.