Learn More
Anhídrido benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzoic anhydride is used as a benzoylating agent in the manufacture of pharmaceuticals, dyes and intermediates. It serves as an arylation agent in the Heck reaction. It is also used to get benzoic acid through dehydration. Further, it is used to prepare furan-2-yl-phenyl-methanone, which is similar to Friedel-Crafts acylation reaction. In addition to this, it is used for the synthesis of carboxylic esters and lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El anhídrido benzoico se utiliza como agente benzoilante en la fabricación de productos farmacéuticos, colorantes y sustancias intermedias. Sirve como agente de arilación en la reacción de Heck. También se utiliza para obtener ácido benzoico mediante deshidratación. Además, se utiliza para preparar furan-2-il-fenil-metanona, que es similar a la reacción de acilación de Friedel-Crafts. Aparte de esto, se utiliza para la síntesis de ésteres carboxílicos y lactonas.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, cloroformo, acetona, acetato de etilo, benceno, tolueno, ácido acético glacial, anhídrido acético y etanol. Ligeramente soluble en benceno y acetona. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Benzoic anhydride |
Punto de fusión | 40°C to 44°C |
Densidad | 1.199 |
Punto de ebullición | 360°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98% |
Olor | Odorless |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 516726 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249116 | Certificado de análisis | 21/12/2023 | A14269.18,A14269.30,A14269.0B |
10248260 | Certificado de análisis | 09/10/2023 | A14269.18,A14269.30,A14269.0B |
10242011 | Certificado de análisis | 22/07/2022 | A14269.18,A14269.30,A14269.0B |
Q30B073 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | A14269.18,A14269.30,A14269.0B |
H3643A | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A14269.18,A14269.30,A14269.0B |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.