Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 18, tamaño de partícula 5 μm
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 son altamente eficaces y extremadamente reproducibles.
Marca: Thermo Scientific™ 71505-154630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 son altamente eficaces y extremadamente reproducibles.
- Tamaño de poro apto para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
- Estabilidad de pH excepcional
Información para pedidos:
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
LC/MS, APCI | |
5 μm | |
150 Å | |
L1 | |
Beta | |
13 % | |
Sí |
4,6 mm | |
150 mm | |
De 2 a 12 | |
200 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |