Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC BetaBasic™ 18, tamaño de partícula 5 μm
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 son altamente eficaces y extremadamente reproducibles.
552.84€ - 790.18€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Para utilizar con | LC/MS, APCI |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 12 |
Tamaño de poro | 150 Å |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10648425
|
Thermo Scientific™
71505-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
715.32€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10528985
|
Thermo Scientific™
71505-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
790.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10456684
|
Thermo Scientific™
71505-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
783.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10057454
|
Thermo Scientific™
71505-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10158904
|
Thermo Scientific™
71505-032130 |
5 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10650346
|
Thermo Scientific™
71505-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10418204
|
Thermo Scientific™
71505-153030 |
5 μm | 3 mm | 150mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10201245
|
Thermo Scientific™
71505-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10169574
|
Thermo Scientific™
71505-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific BetaBasic 18 son altamente eficaces y extremadamente reproducibles.
- Tamaño de poro perfecto para pequeñas moléculas, péptidos y digestiones proteínicas
- Excelente estabilidad de pH
También disponibles en otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
5 μm | |
150 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
LC/MS, APCI | |
De 2 a 12 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |
Sí |