missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Blaubrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flasks with Glass Stopper, with Certificate

Constructed of Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. DE-M marking on neck provides quick and accurate volume check. Delivered with individual conformity certificate.

Marca:  BRAND™ 937289

46.99 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.14400kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15885542

  • 56.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de vidrio incluido
  • Se entrega con certificado individual de conformidad
Especificaciones

Especificaciones

Calibrado «para contener»
Vidrio
Marcado DE-M
Vidrio de borosilicato
Estrecha
14/23
DIN EN ISO 1042
Transparente
100 ml
±0,1 ml
1 unidad
A
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales