missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Bomba con resistencia química HYBRID RC 6
La bomba con resistencia química HYBRID RC 6 es una combinación de una bomba rotativa de dos etapas y una de membrana química de dos etapas optimizada para resistencia química.
5070.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 2 x 10-3 mbar |
---|---|
Caudal | 5.9 m3/hr |
Tipo de bomba | Vacuum System |
Clasificación de carcasa | IP40 |
Presión máxima | 1.1 bar |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17749868
|
VACUUBRAND™
20798560 |
CEE-Plug |
5070.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Reduce la corrosión interna, incluso cuando se trabaja con vapores corrosivos
- Los cambios de aceite se reducen hasta un 90% en comparación con las bombas rotativas normales
- Solución económica: En la práctica muy a menudo no se necesita de una trampa de frío
- Fácil mantenimiento por su diseño telescópico
Especificaciones
2 x 10-3 mbar | |
Vacuum System | |
1.1 bar |
5.9 m3/hr | |
IP40 | |
230 V |