missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Choice™ PVDF (Hydrophilic) Syringe Filter, 250/Pk.

Use Choice PVDF (hydrophillic) Syringe Filters for general biological filtration, especially when high protein recovery is desired. They do not require pre-wetting.

Marca:  Thermo Scientific™ CHO4513-PV-250

Detalles adicionales : Peso : 0.19400kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17705054

  • 392.54€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones
  • Membrana: PVDF con certificación para HPLC
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 100 °C
  • Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
  • Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
Aplicaciones
  • Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
  • Muestras basadas en proteínas con alta unión no específica
  • Muestras de agua medioambiental
Incompatibilidades químicas
  • DMF, DMSO, MEK, acetona y la mayoría de las soluciones cáusticas al > 6 N
Especificaciones

Especificaciones

Sí
0,45 μm
HPLC, SPE
250 paq.
90 psi
13 mm
PVDF (hidrófilo)
No estéril
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
No
Filtro de jeringa
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales