missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Choice™ PVDF (Hydrophilic) Syringe Filter, 250/Pk.
Use Choice PVDF (hydrophillic) Syringe Filters for general biological filtration, especially when high protein recovery is desired. They do not require pre-wetting.
363.30€ - 392.54€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | PVDF (hidrófilo) |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC, SPE |
Material de la carcasa | Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17765044
|
Thermo Scientific™
CHO2213-PV-250 |
0,22 μm | 13 mm |
392.54€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17705054
|
Thermo Scientific™
CHO4513-PV-250 |
0,45 μm | 13 mm |
392.54€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17735054
|
Thermo Scientific™
CHO4525-PV-250 |
0,45 μm | 25 mm |
363.30€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Specifications- Membrane: HPLC certified PVDF
- Maximum operating temperature: 100 °C
- Housing: Medical grade, virgin polypropylene
- Autoclave: Sterilize by dry heat at 121 °C for 15 minutes
- HPLC and organic-solvent sample preparation and clean-up
- Protein-based samples with high non-specific binding
- Environmental water samples
- DMF, DMSO, MEK, acetone and most caustic solutions >6N
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción | |
No | |
Filtro de jeringa |
PVDF (hidrófilo) | |
HPLC, SPE | |
250 paq. | |
90 psi |