missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Choice™ PVDF (Hydrophilic) Syringe Filter, 250/Pk.
Use Choice PVDF (hydrophillic) Syringe Filters for general biological filtration, especially when high protein recovery is desired. They do not require pre-wetting.
Marca: Thermo Scientific™ CHO4525-PV-250
Detalles adicionales : Peso : 0.56600kg
Descripción
Especificaciones- Membrana: PVDF con certificación para HPLC
- Temperatura de funcionamiento máxima: 100 °C
- Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
- Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
- Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
- Muestras basadas en proteínas con alta unión no específica
- Muestras de agua medioambiental
- DMF, DMSO, MEK, acetona y la mayoría de las soluciones cáusticas al > 6 N
Especificaciones
Sí | |
0,45 μm | |
HPLC, SPE | |
250 paq. | |
90 psi | |
25 mm |
PVDF (hidrófilo) | |
No estéril | |
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción | |
No | |
Filtro de jeringa |