Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve en azul
Utilice estas probetas para aplicaciones de medición de volumen y del sector alimentario. Las probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve en azul VITLAB™ incluyen escala azul en relieve, grabada y fácil de leer junto con marcas anulares en los puntos de escala principales.
Marca: VITLAB™ 648081
Descripción
- Probeta graduada de polipropileno muy transparente
- La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
Especificaciones
Polipropileno | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Clase B | |
1 ml | |
Redondo | |
Azul | |
200 mm |
±1 ml | |
Paquete de 6 | |
27 mm | |
± 1 ml | |
Industria alimentaria y medición de volumen | |
Hexagonal | |
Probeta graduada |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.