missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Probetas de medición de perfil alto de SAN de clase A

Use these cylinders for food industry and volume measurement applications. VITLAB™ Class B SAN Tall Form Measuring Cylinders feature easy to read, raised scale and ring marks at the primary scale points. Hexagonal base with bottom studs provides high stability.

Marca:  VITLAB™ 65091

Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10787395

  • 75.70€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Probeta graduada transparente
  • Calibrado (pulgadas)
  • Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
  • La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones

Especificaciones

Redondo
Probeta de medición graduada
Hexagonal
315 mm
47 mm
Escala en relieve y marcas anulares en los principales puntos de la escala
± 2 ml
± 2 ml
DIN 12681, ISO 6706
B
SAN
250 ml
2 ml
60 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales