Learn More
Liebherr™ Refrigerador Comfort Serie S
Proporciona una avanzada tecnología de refrigeración para garantizar la frescura a largo plazo de los productos.Los combinados refrigerador-congelador NoFrost Liebherr™ serie CN disponen de un control de temperatura preciso e independiente para cada compartimento del congelador y del refrigerador, una excelente eficiencia energética y multitud de funciones avanzadas.
Marca: Liebherr™ CN 4056
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- NoFrost: Utiliza un sistema de recirculación de aire frío que elimina la humedad para garantizar que en el congelador nunca se forma escarcha y que los alimentos no se queman por sobrecongelación
- DuoCooling: Los circuitos de refrigeración completamente separados impiden el intercambio de aire y humedad entre los compartimentos para evitar que se transfieran los olores y que los alimentos se sequen
- SuperFrost: Reduce rápidamente la temperatura hasta los – 32 °C para conservar las vitaminas esenciales de los alimentos y vuelve al modo normal de forma automática cuando están completamente congelados
- VarioSpace con estante botellero: Permite sacar el máximo partido del espacio, almacenar artículos grandes y guardar o sacar los productos fácilmente gracias a los cajones, los estantes extraíbles y el estante para almacenar las botellas tumbadas
- Compartimentos transparentes FrostSafe: Los cajones extraaltos quedan completamente cerrados para evitar la pérdida de aire frío y tienen el frontal transparente para ver el interior de forma fácil sin abrir el cajón
- Enfriamiento uniforme con alarmas acústicas: El ventilador de refrigeración por aire forzado distribuye el aire frío de manera uniforme para mantener el contenido fresco y se combina con las alarmas acústicas que avisan de cambios en la temperatura o si las puertas se quedan abiertas
- Controles electrónicos: La mayoría de los modelos incluyen el controlador electrónico Comfort con pantalla MagicEye y varios pueden controlarse remotamente con el dispositivo SmartDevice
- Puerta ergonómica con bisagras reversibles: Fácil de abrir y de limpiar y con espacios totalmente flexibles
Especificaciones
Combinado frigorífico-congelador de uso general | |
275 L | |
2 | |
Con sistema de ruedas dentro del frigorífico y tipo FrostSafe en congelador | |
5 (4 ajustables, 1 plegable) + estante para frascos (refrigeradores); 3 congeladores (debajo de los cajones) | |
Aire forzado, asistido por un ventilador | |
Sistema de bloqueo infantil | |
Acero | |
En la parte trasera, para empujar desde atrás | |
DuoCooling con alarma para temperatura | |
LED | |
63 × 60 × 201,1 cm (F × An × Al) | |
201 cm | |
1,09 kWh/24 h, 398 kWh/año | |
220/240 V |
89 L | |
SwingLine con asa Slimline | |
Derecha | |
2 (frigorífico), 3 (congelador) | |
5 (2 para botellas, 2 para latas y 1 cerrado) | |
Automático | |
R600a | |
LCD | |
Blanco | |
Un estante botellero, un estante para las latas, compartimentos para las verduras y una huevera | |
CN 4056 | |
63 cm | |
60 mm | |
1,4 A | |
50 Hz |