missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC Colder Products Company™ Cuerpos de acoplamiento de desconexión rápida de la serie NS4
Manufactured from polypropylene. CPC Colder Products Company™ NS4 Series Quick-Disconnect Coupling Bodies are made from polypropylene. They have a temperature range between 0 ° to 71° and a pressure range up to 120 psi, 8.3 bar.
30.95€
Especificaciones
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | 32 °F |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
Altura (métrico) | 26,6 mm |
Altura (imperial) | 1,05 in |
Incluye | Válvulas de cierre |
Alertas:
ADVERTENCIA:La presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno de funcionamiento pueden afectar al rendimiento de los acoplamientos.Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos Colder en sus propias condiciones de aplicación.
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11900247
|
CPC Colder Products Company™
31603-23 |
59,5 mm | Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada | N/A | |||||
Descripción
Para gases o líquidos agresivos.presión máxima: 8 bar.
PP
Especificaciones
32 °F | |
26,6 mm | |
Válvulas de cierre | |
120 psi | |
71°C |
0 °C | |
1,05 in | |
Gris con sobremoldeo gris oscuro | |
160°F |