missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ Carros de uso general con reborde pronunciado
Útil para una variedad de tareas de transporte y almacenamiento temporal. Los carros de uso general con reborde pronunciado Metro™ cuentan con un diseño de borde profundo que evita que los objetos se caigan del carro.
Marca: Metro™ BC26362DBL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Máxima limpieza: las superficies lisas están diseñadas para resistir la tinción y limpiar fácilmente
- Estantes a prueba de corrosión: el estante de polímero nunca se corroe
- Contiene derrames: los estantes tienen un borde de 70 mm de profundidad para contener productos o derrames.
- Disponible en cuatro colores: gris, azul, negro o con Microban™ protección de productos en azul pizarra
- La estética atractiva permite su uso en una variedad de aplicaciones
- Construcción robusta: cada estante puede contener hasta 68 kg; cada unidad puede contener hasta 181 kg.
- Fácil de ajustar: el estante central opcional se ajusta en incrementos de 25 mm.
- Mango ergonómico, diseñado para un uso sencillo
- Fácil montaje sin herramientas
- Disponible en modelos de 2 y 3 estantes
- La protección Microban inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores, manchas y degradación del producto
- Los estantes están fabricados de poliuretano moldeado por inyección con postes cromados
- Los carros se mueven con cuatro ruedas giratorias / de tubo termoplásticas y resistentes a marcas de 102 mm de diámetro.
Especificaciones
68 kg | |
NSF | |
984 x 685 x 1041 mm | |
2 |
Carro de laboratorio/uso general | |
Negro | |
4 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido