missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Digital Clinical Thermometer with Signal
Use for measuring human and animal body temperature. Karl Hecht™ Digital Clinical Thermometer with Signal is electronic, waterproof, and designed with an LCD display.
Marca: Karl Hecht™ 43315010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Electronic.
- Waterproof.
- LCD display.
Especificaciones
CE Marked | |
Approx. 1 min. at room temperature | |
42°C | |
De 32 °C a 42 °C | |
LR 41 | |
LCD digital |
Suitable for oral, rectal and axillary measurement | |
Digital Clinical Thermometer with Signal | |
32°C | |
Approx. 250 hr. | |
± 0,1°C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Karl Hecht™ Digital Clinical Thermometer with Signal > Temp. Range: 32 to 42°C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido