missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Cartucho de titulador digital
Para determinaciones con un titulador digital compatible. El cartucho titulador digital de Hach™ es una opción versátil y económica para proporcionar resultados rápidos y precisos cuando y donde los necesite.
Marca: Hach™ 1438901
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para determinaciones con un titulador digital compatible. El cartucho titulador digital de Hach™ es una opción versátil y económica para proporcionar resultados rápidos y precisos cuando y donde los necesite.
- Los métodos del valorador digital utilizan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de titulador concentrado para permitir los análisis en el laboratorio, la fábrica o el campo
- Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los tituladores en segundos, sin limpiar ni enjuagar las buretas
- Hay varias combinaciones de parámetros/intervalos disponibles
- Los tituladores concentrados permiten 40-100 valoraciones típicas por cartucho
Especificaciones
Alcalinidad/Ácido-base | |
Cartucho | |
Titulador digital | |
De 100 a 4000 mg/l de CaCO3 | |
Temperatura ambiente (de 10 a 25 °C) | |
Cartucho de valoración |
Ácido sulfúrico (H2SO4), 1,600N | |
Determinación de alcalinidad | |
De 40 a 100 | |
100 mL | |
Fenolftaleína/verde de bromcresol - rojo de metilo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Sulfuric Acid, 1,600N crtg
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid