missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Cartucho de titulador digital
Para determinaciones con un titulador digital compatible. El cartucho titulador digital de Hach™ es una opción versátil y económica para proporcionar resultados rápidos y precisos cuando y donde los necesite.
51.05€ - 54.25€
Especificaciones
Formato | Cartucho |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Titulador digital |
Nº de pruebas | De 40 a 100 |
Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente (de 10 a 25 °C) |
Tipo | Cartucho de valoración |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Composición | temp | Tamaño de muestra | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Composición | temp | Tamaño de muestra | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12814883
|
Hach™
1438901 |
Determinación de alcalinidad | Ácido sulfúrico (H2SO4), 1,600N | De 100 a 4000 mg/l de CaCO3 | 100 mL |
51.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15609018
|
Hach™
1496101 |
Determinación de sulfito | Yodato-yoduro (0,3998N KIO3-KI) | De 0 a 800 mg/l de SO32- | 20 mL |
54.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Para determinaciones con un titulador digital compatible. El cartucho titulador digital de Hach™ es una opción versátil y económica para proporcionar resultados rápidos y precisos cuando y donde los necesite.
- Los métodos del valorador digital utilizan un dispositivo de dispensación de alta precisión y cartuchos de titulador concentrado para permitir los análisis en el laboratorio, la fábrica o el campo
- Los cartuchos intercambiables le permiten cambiar los tituladores en segundos, sin limpiar ni enjuagar las buretas
- Hay varias combinaciones de parámetros/intervalos disponibles
- Los tituladores concentrados permiten 40-100 valoraciones típicas por cartucho
Especificaciones
Cartucho | |
De 40 a 100 | |
Cartucho de valoración |
Titulador digital | |
Temperatura ambiente (de 10 a 25 °C) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Sulfuric Acid, 1,600N crtg
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric acid