missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dräger™ Tubos de detección a corto plazo: tubos de monoestireno
178.00€ - 192.00€
Código de producto | Marca | Componentes medidos | Intervalo de medición | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Componentes medidos | Intervalo de medición | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10161552
|
Dräger™
6723301 |
Monoestireno 10/a | De 10 a 200 ppm |
178.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12334579
|
Dräger™
6733141 |
Monoestireno 10/b | De 10 a 250 ppm |
192.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
10 | |
3 min |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
- drager tubes styrene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.