missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Durac™ Calibrated Electronic Stainless Steel Stem Thermometer
Suitable for field studies, wet lab applications, wash down areas, food testing and tanks
Marca: SP Bel-Art™ B60900-3700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lee temperaturas en líquidos, semisólidos y gases
- La sonda de acero inoxidable llega fácilmente a cubetas, tubos de ensayo, matraces, vasos de precipitados, etc.
- Incluye documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
- Serializados individualmente
- Marcado CE
Certifications
Tested and calibrated in H-B’s exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2017, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
Especificaciones
0, 100 °C | |
Temperaturas de lectura en líquidos, semisólidos y gases | |
4,8 in | |
122 mm | |
IP66 | |
0,89 in | |
8 in | |
De -58 F a 392 °F | |
CR1632 | |
22,5 mm |
Marcado CE | |
Documentación de calibración acreditada, instrucciones en varios idiomas | |
205 mm | |
Acero inoxidable | |
0,1 °C/F | |
Termómetro digital | |
Resistente al agua | |
De -50 C a 200 °C | |
±0,5 °C desde -10/100 °C, ±1,5 °C |
Electronic stem thermometers are not suitable for solids such as frozen items