missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Probeta graduada con certifcado UKAS, clase A

Las probetas graduadas DURAN™ de clase A con certificado UKAS están calibradas bajo condiciones definidas de acuerdo con las normas ISO 1042, DIN 12664 e ISO 17025.

Marca:  DWK Life Sciences 213971404

150.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.05500kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15876861

  • 158.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Nuestros instrumentos de medición volumétrica de DURAN™ ya cumplen con el estándar de precisión más alto. La gama de DURAN™ se ha ampliado ahora para incluir la gama de productos de matraces aforados y probetas de medición con certificados individuales UKAS. Esta nueva línea de productos se ha probado y calibrado de acuerdo con los requisitos del Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS) y cumple con la ISO 17025, una norma para la comparabilidad mundial de los resultados de pruebas y calibraciones.

  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Alta precisión gracias a una mejor visibilidad de la marca de anillo impreso
  • La imagen impresa en azul es altamente resistente a productos químicos
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Minimización máxima de influencias no deseadas
Especificaciones

Especificaciones

0,25 ml
21 mm
Medición de cantidades de líquido; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición volumétrica
Vidrio borosilicatado (3.3)
25 ml
1/paq.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales