Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Llave de una vía, completa con macho de vidrio SBW-J
Llaves de paso con macho provisto de rosca.
Marca: DWK Life Sciences 286404806
709.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.25000kg
Descripción
Las llaves de paso de una vía DURAN™ completas con tapones roscados de válvula son la forma más común de los grifos de cierre esmerilados. El tapón del grifo está fijado al manguito del grifo mediante un cierre de seguridad del grifo de 3 piezas.
- Manguito de la válvula de cierre esmerilado con tapón de la válvula SBW-J
- El cierre de seguridad del grifo de 3 piezas sujeta el tapón del grifo al manguito del grifo.
- Conicidad 1:10
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
2,5 mm | |
Boro 3.3, SBW-J y polipropileno | |
NS 14.5 | |
50/Paq. |
9 mm | |
No | |
1,5 mm | |
Instalación en equipos y dispositivos de vidrio |