Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Llave de una vía, esmerilada y pulida, sin macho, inclinación 1:5
Llaves de paso, esmeriladas y pulidas, con una inclinación de 1:5 y sin macho para labores libres de grasa.
Marca: DWK Life Sciences 286457002
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
Las llaves de paso de una vía esmeriladas y pulidas DURAN™ con un paso alternativo de 1:5 son válvulas de cierre que permiten el funcionamiento sin grasa con los correspondientes tapones de válvula de PTFE y son especialmente adecuadas para aplicaciones de vacío. El ángulo cónico más grande evita que el tapón de la llave se atasque.
- Manguito de la válvula esmerilado y pulido, sin tapón
- Trabajar sin grasa a mediante la superficie pulida del grifo
- Conicidad 1:5
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
10 mm | |
Boro 3.3 | |
NS 28 | |
5/Paq. |
18 mm | |
Sí | |
2,5 mm | |
Adecuada para la instalación en equipos de vidrio para aplicaciones de vacío |