missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables DuraSleeve para M611, M610 y M710
Insertos de marcado de cables DuraSleeve para M611, M610 y M710
Marca: Brady™ 312189
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Brady™ DuraSleeve™ markers create a durable legend
- DuraSleeve™ wire marking system provides printable inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
M6-15x4.2-7596-YL | |
Yellow | |
Label | |
Wire and Cable Markers | |
Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +100 °C | |
0.2 mm | |
0.165 in. | |
15 mm |
Non-adhesive | |
Mate | |
Vinyl | |
No estéril | |
Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
250 etiquetas | |
-40°F to +212°F | |
0,008 in | |
4.2 x 15 mm | |
0.59 in. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido