missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables DuraSleeve para M611, M610 y M710
Insertos de marcado de cables DuraSleeve para M611, M610 y M710
49.05€ - 119.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
---|---|
Acabado | Mate |
Formato | Label |
Tipo de producto | Wire and Cable Markers |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Material | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Material | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17897914
|
Brady™
312050 |
White | 4.2 x 10 mm | Polyethylene | 10 mm |
49.05€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17827974
|
Brady™
312061 |
White | 4.2 x 15 mm | Polyethylene | 15 mm |
49.05€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17877984
|
Brady™
312097 |
White | 4.2 x 30 mm | Polyethylene | 30 mm |
73.80€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17828064
|
Brady™
312188 |
White | 4.2 x 15 mm | Vinyl | 15 mm | N/A | |||
17837974
|
Brady™
312190 |
White | 4.2 x 30 mm | Vinyl | 30 mm |
119.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17878074
|
Brady™
312098 |
Yellow | 4.2 x 30 mm | Polyethylene | 30 mm |
73.80€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17818034
|
Brady™
312062 |
Yellow | 4.2 x 15 mm | Polyethylene | 15 mm |
49.05€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17827864
|
Brady™
312051 |
Yellow | 4.2 x 10 mm | Polyethylene | 10 mm |
49.05€
paquete de 1500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17878064
|
Brady™
312191 |
Yellow | 4.2 x 30 mm | Vinyl | 30 mm |
119.00€
paquete de 2500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17808064
|
Brady™
312189 |
Yellow | 4.2 x 15 mm | Vinyl | 15 mm |
78.85€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Brady™ DuraSleeve™ markers create a durable legend
- DuraSleeve™ wire marking system provides printable inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Especificaciones
Non-adhesive | |
Label | |
No estéril | |
Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +100 °C | |
0.2 mm |
Mate | |
Wire and Cable Markers | |
Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
-40°F to +212°F | |
0,008 in | |
0.165 in. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto