missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración DYNEO™ DD-201 F

Los baños de circulación tienen un amplio intervalo de temperatura de trabajo. Adecuado para aplicaciones internas y externas. La capacidad de la bomba es de 22 l/min con una presión de 0,6 bar. Las máquinas de refrigeración funcionan de forma precisa y fiable incluso a temperaturas ambiente elevadas de hasta + 40 °C.

Marca:  JULABO™ 9021702.D

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15910277

  • 5405.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Potentes máquinas de refrigeración
  • Adecuado para aplicaciones internas y externas
  • El diseño optimizado de la bobina de refrigeración ahorra espacio en el depósito del baño
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Caudal de 22 l/min, presión de 0,6 bar
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
  • La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
  • Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • puerto USB
  • Interfaz RS232 o interfaces analógicas (opcional)
  • Cubierta de baño incluida con la entrega
  • El drenaje integrado hace que el vaciado de líquido sea fácil y seguro
Especificaciones

Especificaciones

Baño de circulación calefactado/efrigeración
0,2 kW
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas)
Interfaz RS232
De 0,1 a 0,6 bar
44 × 41 × 44 cm
24,7 kg
De 3 L a 4 L
8 a 23 L/min
2 kW
DYNEO™ DD-201F
De - 20 °C a 200 °C
15 cm
100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 230 V/50-60 Hz
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración DYNEO™ DD-201 F > Incluye: Interfaz RS232

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado