missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1200 μL Extended Length Pipette Tips for Sartorius™ Pipettes
These extended length pipette tips for Sartorius™ Pipettes come conveniently packed in resealable bags or racks.
Marca: Labcon™ 1048-960-006-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se adapta a pipetas Sartorius™ de 1200 μl
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1200 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Micropipeteo | |
96 puntas/rack, 6 racks/paq., 8 paq./Cs. | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
88,9 mm | |
ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
Rack, 96 | |
Sí | |
Eclipse™ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido