missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Tubos cónicos de polipropileno estériles Eurotubo con tapón
Utilice el tubo cónico de PP transparente Deltalab™ con tapón de HDPE de color azul para pruebas de centrifugación en laboratorios de inmunología, microbiología y mucho más.
Marca: Deltalab™ 429926.25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Eurobtubo
- Graduados
- Tapón con obturador elástico interno para asegurar un sellado hermético
- Los modelos estériles no son adecuados para su esterilización en autoclave
- Los modelos no estériles son esterilizables en autoclave a 121 °C, con el tapón colocado en la rosca pero sin cerrar completamente
Especificaciones
Azul | |
50 mL | |
Para pruebas de centrifugación en inmunología y microbiología | |
Con faldón, bolsa de 25 unidades | |
No esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Sí |
Transparente | |
Polipropileno | |
25 | |
Estéril | |
117,5 mm | |
29,5 mm | |
Tubo cónico |