missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ F Series Refrigerated Heating Circulating Baths with PID Sensor
Julabo™ F-Series Refrigerated Heating Circulating Baths with PID Sensor is suitable for external temperature tasks and for temperature applications directly in bath.
Marca: Julabo™ 9116625
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Multi-display LED for actual and set-point values, warning/safety functions and pump stage
- Keypad for set-points, warning/safety values and menu functions
- PID2 temperature control with drift compensation
- ATC3 Three-point calibration
- Early warning system for low liquid level (DBGM 203 06 059.8)
- Adjustable high temperature cut-out, visible via display
- RS232 interface for online communication
- SMART PUMP electronically adjustable pump stages
- ACC Active Cooling Control
- Available voltage versions: 230V/50Hz, 115V/60Hz, 230V/60Hz
- Removable venting grid for convenient cleaning maintains cooling performance
Especificaciones
Clasificación I (NFL) según DIN 12876-1 | |
De 5 °C a 40 °C | |
2 Barbed fittings for tubing 8 and 10mm I.D. (pump connections M10 x 1 female) | |
F25-ED | |
23.1 cm | |
60.9 cm | |
46.2 kg | |
115 V | |
60 Hz |
0.35kW at 20°C, 0.25kW at 0°C, 0.06kW at -20°C | |
1 kW | |
Acero inoxidable | |
± 0,03 °C | |
11.9 cm | |
13.9 cm | |
115 V 60 Hz 13 A | |
13 A |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Julabo™ F Series Refrigerated Heating Circulating Baths with PID Sensor > Range: -28 to 100deg.C; Pump Flow Rate: 15L/min.; Capacity: ; Cooling Capacity: 0.35kW at 20deg.C, 0.25kW at 0deg.C, 0.06kW at -20deg.C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido