missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ XmiI (AccI) (10 U/μL)

Corte en sitios GT^MKAC con enzima de restricción XmiI (AccI), que funciona mejor a 37 °C en tampón B (isosquizómeros: AccI, FblI).

95.75€ - 383.00€

Especificaciones

Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima XmiI (AccI)
Tampón compatible Tampón B 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10706031
Ver documentos
Thermo Scientific™
ER1481
400 U
95.75€
400 unidades
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
10716031
Ver documentos
Thermo Scientific™
ER1482
2000 U
383.00€
2000 unidades
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ADN lambda digerido con XmiI, agarosa al 1 %, 9 sitios de escisión

Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.

Características destacadas

  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones

Especificaciones

10 U/μl
XmiI (AccI)
Sí
No
Clonación tradicional
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Tampón B 10X
37 °C
Enzima de restricción
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Thermo Scientific™ XmiI (AccI) (10 U/μL)

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado