Learn More
Thermo Scientific™ XmiI (AccI) (10 U/μL)
Corte en sitios GT^MKAC con enzima de restricción XmiI (AccI), que funciona mejor a 37 °C en tampón B (isosquizómeros: AccI, FblI).
Marca: Thermo Scientific™ ER1481
66.96 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
ADN lambda digerido con XmiI, agarosa al 1 %, 9 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
- Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción

Especificaciones
10 U/μl | |
XmiI (AccI) | |
Sí | |
No | |
Enzima de restricción |
Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm | |
Tampón B 10X | |
37 °C | |
400 U | |
Clonación tradicional |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2790649 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | ER1481 |
2830382 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | ER1481 |
2845419 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | ER1481 |
2850670 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | ER1481 |
2863841 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | ER1481 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.