missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Glass Lined Stainless-Steel GC Tubing

Exhibits resistance to the harshest of conditions and to strong acids and bases

Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 082712

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15218993

  • 42.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Ideales para columnas de HPLC y, especialmente, para matrices biológicas
  • Temperatura estable hasta 500 °C
Especificaciones

Especificaciones

Columnas para HPLC y matrices biológicas
30 cm
Estable hasta 500 ° C
0,4 mm
Revestimiento de vidrio borosilicatado
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.