Learn More
Hamilton™ 7000 Series Gastight™ and Microliter™ Digital Syringes: KH Termination
Easily achieves precision up to 0.5% while dispensing volumes from 500μL down to 50nL
Marca: Hamilton™ DS88011
Descripción
La jeringa elimina los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada. El tope ajustable para el émbolo garantiza que el émbolo se pueda colocar de la misma forma varias veces.
Fácil de leer
Lea el volumen de la jeringa directamente en la pantalla de cristal líquido. La pantalla digital evita los errores de lectura de volumen y garantiza que todos los usuarios del laboratorio lean lo mismo.
Ideal para la calibración de instrumentos
Cada jeringa digital es un dispositivo calibrado trazable según los métodos del NIST. Utilícelas para calibrar instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), preparar patrones y muestras de puntas. Facilita el cumplimiento de los requisitos de la EPA, CLIA, ISO y FDA (GLP, GMP).Las jeringas MICROLITER™ MODIFICADAS serie 7000 ofrecen
más exactitud y precisión
y están certificadas con una precisión de ± 1 % o superior. La precisión mejorada se consigue fácilmente con el tope ajustable para el émbolo incorporado. El tope ajustable para el émbolo (del 0 al 100 % del volumen de la jeringa) se activa al pulsar el botón que hay en la parte posterior de la jeringa digital.
Especificaciones
± 1% | |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,01 in | |
0,32 mm | |
0,3 in | |
7,82 mm | |
Aptas para calibración de instrumentos analíticos (AA/ICP, GC, HPLC) y preparación de patrones y muestras de puntas, acaban con los errores de paralaje al proporcionar una lectura digital en su pantalla LCD integrada y también se utilizan para pipeteo e inyecciones en HPLC | |
2,75 in | |
70 mm | |
29,99 bar (6000 psi) | |
115°C | |
7105 | |
10 °C | |
5 μl | |
Cono estriado |
Esterilizable en autoclave | |
24 G | |
0,01 in | |
0,02 in | |
0,32 mm | |
0,56 mm | |
Tope ajustable para el émbolo integrado, rueda de ajuste de precisión, certificado de calibración trazable según el NIST, baterías de litio de 3 V, caja de almacenamiento e instrucciones | |
2,75 in | |
Jeringa digital Microliter modificada | |
239 °F | |
50 °F | |
2 | |
Unidad | |
Afilada, biselada, curva, sin perforación |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.