missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Analytics™ Detectores de un único gas GasAlertClip Extreme

Durable, reliable, accurate, easy to use

Marca:  Honeywell Analytics™ BWC2-X

Detalles adicionales : Peso : 2.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15620515

  • 225.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

La simplicidad y los requisitos mínimos de formación hacen de estos detectores de gas una opción económica y, gracias a su diseño compacto y ligero, son versátiles y cómodos.

  • Autodiagnóstico de función completa del sensor, estado de la batería, integridad del circuito y alarmas sonoras/visuales
  • Barras de alarma visual brillantes y angulares y alarma de vibración interna para entornos de alto ruido
  • La pantalla LCD de gran confianza muestra la vida restante en meses, días y horas
  • Resistente al agua

SO2

  • Escala de temperatura: De -30° a +50 °C (de -22° a +122 °F)
  • Rango de medida: De 0 a 100 ppm
  • Nivel de alarma (bajo/alto): 5/10ppm
  • Garantía: Solo detector de dos años
O2
  • Escala de temperatura: De -20° a +50 °C (de -4° a +122 °F)
  • Rango de medida: 0 a 30,0 % por vol
  • Nivel de alarma (bajo/alto): 19,5/23,5 %
  • Requiere calibración
  • Garantía: Solo detector de dos años
CO
  • Escala de temperatura: De -30° a +50 °C (de -22° a +122 °F)
  • Rango de medida: De 0 a 300 ppm
  • Nivel de alarma (bajo/alto): 35/200ppm
  • Detectores de dos y tres años disponibles
H2S
  • Nivel de alarma (bajo/alto): Seleccionable de 5/10 ppm o 10/15 ppm
  • Escala de temperatura: De -40° a +50 °C (de -40° a +122 °F)
  • Detectores de dos y tres años disponibles
  • Rango de medida: De 0 a 100 ppm

Aplicaciones:

Para la detección de H2S, CO, SO2, O2

Compliance

ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: Conformidad Europea, Clase I, División 1, Grupo A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, Directiva CEM 89/336/CEE

Servicio Técnico

Garantía de dos o tres años a partir de la activación (con un funcionamiento normal y una vida útil de un año)

Especificaciones

Especificaciones

Visual, con vibración, sonoro (95 dB)
ATEX: CE III 1 G Exia IIC T4, CE: Conformidad Europea, Clase I, División 1, Grupo A, B, C, D, IECEx: Exia IIC T4, INMETRO: BR Exia IIC T4, Directiva CEM 89/336/CEE
2,79 cm
LCD
8,12 cm
66/67
Del 0 al 30%
De -20 °C a +50 °C
2,7 oz
2 in
2 años
1,1 in
Oxígeno
3,2 in
Del 5 al 95%
5,08 cm
De -4° a +122 °F
2 años
76g
5,08 cm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales